路面道路標識 EA983BZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):120×275●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:5●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付 注文コード68138195 品番EA983BZ-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※設置する場合はプライマーをご使用ください。

仕様●サイズ(mm):120×275●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:5●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付 アズワン品番65-9336-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする