エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68138694
品番
EA991KL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
仕様
●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10〜120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番
65-9341-15