エスコ
エスコの 純水製造・純水関連
エスコの 純水フィルター/カートリッジ
エスコの 活性炭
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68138877
品番
EA997KL-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様
●メーカー:アイオン(AION)●型番:3R-2210W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
アズワン品番
65-9341-69