エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68138929
品番
EA997LE-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,677
販売価格(税別)
¥
6,070
バスケットに入れる
回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様
●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角
アズワン品番
65-9342-02