※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
68138946
品番
MDNBB100-1000-D-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥127,550
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
828
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
1000
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200