エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68139035
品番
EA998BB-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様
●頭サイズ:53〜63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
アズワン品番
65-9343-17