木製コの字ディスプレイ ブラウン 61-806-56シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68139410 品番61-806-56-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズ違いの組み合わせで、立体感のある売場作り。
天然木のナチュラルな風合いが特長のディスプレイ。

仕様●素材:天然木・桐材●サイズ:W20×D13×H12cm●板厚:12mm●耐荷重:5kg●コーナー内側に三角の補強材を入れています。●古材・天然木を使用した商品の為、商品に傷や打痕がある場合があります。●木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。●素材の特性上、表面にオイルが付着している場合がありますので衣料品などを陳列する際はご注意ください。 アズワン品番65-9345-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする