寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アラミド/シリカテープ
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68144274
品番
NO.5610 #3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
基材
ノーメックスペーパー
粘着剤
シリコーン系
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
特性
耐熱性、難燃性
粘着力
12.26(対ステンレス)N/25mm
主な用途
電気絶縁用
伸び(%)
12
引張強度(N/25mm)
205.9
粘着力(N/25mm)
12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応