HASCO
チェーンレンチダブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68147372
品番
HAP6775A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途
オイル交換作業に
適合
普通車~大型車
ハンドル長さ(mm)
250
適合フィルター
Φ60~150
チェーン寸法(mm)
長さ520×厚さ22