イレーザーパット ギア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68147397 品番SCE-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。

用途ステッカーはがし作業 セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6 回転数(min-1[r.p.m])2000〜3500ドリルチャック径(mm) 寸法(外径×厚さ)(mm)100×23 ドリルチャック径(mm)6.5用〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする