※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
68147513
品番
MQMLB10-1D
参考基準価格(税別)
¥17,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
1
形式
(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
作動方式
(D) 複動式
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ファンクション
(-) 標準形