※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(TF) G 注文コード68147723 品番MQMLB25TF-30D
参考基準価格(税別)¥22,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)30 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) 作動方式(D) 複動式 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(TF) G ファンクション(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする