※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(D) 複動形 揺動角度(180) 180° 仕様チャック内径:10mm、チャック開閉用オートスイッチの種類:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、揺動検出用オートスイッチの種類:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し 注文コード68148755 品番MRHQ10D-180S-M9PV-M9PL
参考基準価格(税別)¥71,060 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は作動方式・揺動角度・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5、(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式(D) 複動形 揺動角度(180) 180° 仕様チャック内径:10mm、チャック開閉用オートスイッチの種類:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、揺動検出用オートスイッチの種類:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする