※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MRQ - ロータリシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(A) 80°to 100°
サイズ
32mm
ストローク(mm)
100
注文コード
68149087
品番
MRQBS32-100CA-F79Z
参考基準価格(税別)
¥67,430
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・ストローク
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オーダーメイド仕様:(-) 標準形、オートスイッチ:F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:(-) 標準ストローク
ストローク(mm)
100
サイズ
32mm
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
揺動角度
(A) 80°to 100°
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)