※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MRQ - ロータリシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(B) 170°to 190°
サイズ
32mm
ストローク(mm)
100
注文コード
68149105
品番
MRQBS32-100CB-A73L2S
参考基準価格(税別)
¥60,670
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・ストローク
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オーダーメイド仕様:(-) 標準形、オートスイッチ:A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:(-) 標準ストローク
ストローク(mm)
100
サイズ
32mm
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
揺動角度
(B) 170°to 190°
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(2S) 3個 (揺動 1 / 直進 2)