K10AL-GD パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス 68149122

K10AL-GD パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス 68149122 K10AL-GD パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス 68149122

パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68149122 品番K10AL-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。

ゴールド テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.155 基材ポリエチレンクロス+アルミ蒸着 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。 粘着力(N/25mm)12.7(対SUS板) 引張強度(N/50mm)245
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68149113
2021-09-02
用途:
梱包用だった

ぱっと見てアルミテープと見間違えてしまいました。ただの梱包用だったんですね。梱包用にしては高価なので今後は買うことはないと思います。

2020-09-12
用途:
ホイールウェイトの固定用

レースの業界ではとてもメジャーな商品です。そこそこ粘着力もよいのに糊のこりも少ない。見た目も悪くなく、カットもしやすい。またリピートします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする