現場施工用布粘着テープ プロ3000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68149278 品番 PRO-3000-75DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

凹凸面への使用に優れています。
耐候性と耐水性に優れています。
強粘着タイプです。

用途
ボイド管のろ止め及び固定
養生ベニヤの固定に
配管開口部の穴ふさぎに
いろいろな材料の固定に
重梱包用に
ダンボール色 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力15N/25mm トラスコ品番836-5346 質量(g)743 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする