日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 布テープ
現場施工用布粘着テープ プロ3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68149287
品番
PRO-3000-100DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
凹凸面への使用に優れています。
耐候性と耐水性に優れています。
強粘着タイプです。
用途
ボイド管のろ止め及び固定
養生ベニヤの固定に
配管開口部の穴ふさぎに
いろいろな材料の固定に
重梱包用に
色
ダンボール色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
粘着力
15N/25mm
トラスコ品番
836-5347
質量(g)
990
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
15