強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68149296 品番 ST3362-50WH
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力7.35N/25mm 引張強度(N/25mm)195 粘着力(N/25mm)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68149323
2022-10-23
用途:
ラップの補修
農・林・水産業

大型製品のラップ梱包の補修に使ってます。粘着力が強く張り付きも良く剥がれにくいのでこの商品を使ってます。

対象商品:
68149296
2021-09-08
用途:
工事看板 の 張り付け
株式会社堀江工業 様

現場 工事看板 を コンパネ に 張り付けるのに 使っています
とても強力 で 剥がれにくい ので とても 重宝しています。

対象商品:
68149296
2021-05-18
用途:
調査時
株式会社建設環境コンサルティング 様

とても強粘着です!ザラザラした外壁やデコボコ部分にビターっと貼れて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68149296
2022-01-04
用途:
隙間貼りに使用

強度はあると思うが、
作業性は良く無い。
それと一p位はみ出たテープは
折り曲げて貼る事は無理、
と言う事は、テープ自体が柔軟性に欠けるのか、
又は粘着力が強く無いのどちらか。

兎に角、布テープを貼る様な感覚では上手く貼れ無い。

対象商品:
68149314
2021-11-22
用途:
設備品修復作業
サービス業

もっと厚手のテープがあれば用途が広がると思います。

対象商品:
68149296
2018-10-02
用途:
駐車場の迷惑駐車防止用プレート貼り付け
不動産業

粘着力は十分、かつて使用したテ―プで最強でした。かつ、手で綺麗に切断できて、大変喜んで使用しております。
納品時は、迅速にしてコンパクトな荷姿にて丁重にお届けくださいました。
顧客満足度120点の買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68149314
2018-11-26
用途:
目隠し
卸売・小売業

思っていた以上に透けて目隠しになりませんでした。4重貼りでようやく見えなくなりましたが、手間と見た目が良くなかった。商品自体の粘着力とかには問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする