まつうら工業
まつうら工業の 安全保護テープ
まつうら工業の すべり止めテープ
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
68149567
品番
SBT40FL-CLR-50
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
クリア(透明)
テープ幅(mm)
40
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
滑り止め層(人工砥粒)+ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
20N/25mm
使用場所
屋外使用可
仕様
はく離紙付、4隅Rカット加工
寸法(mm)
40mm角(4隅Rカット加工)
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
343