セノハウス用材
セノハウス用材の ロープ、ヒモ
セノハウス用材の PEひも・平テープ
パステルカラーPE平テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68149603
品番
SH-PE50BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約50
長さ(m)
約500
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
質量(g)
約470(紙管含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合