セノハウス用材
セノハウス用材の ロープ、ヒモ
セノハウス用材の PEひも・平テープ
パステルカラーPE平テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
若草(ライトグリーン)
注文コード
68149637
品番
SH-PE50LGRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
約50
長さ(m)
約500
材質
ポリエチレン(PE)
色
若草(ライトグリーン)
質量(g)
約470(紙管含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合