極細ひも(組ひもコード)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68149673 品番 PET8-12-5RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
太さ(Φmm)約1.2 長さ(m)約5 材質ポリエステル 種類8ツ打(芯なし) 包装形態袋入り 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68149673
2024-08-05
用途:
物品固縛用として使用している。
農・林・水産業

物品の固縛に使用しているが、使用目的や材質によって色分けや、表面の傷防止に重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
68149716
2021-08-14
用途:
登山、キャンプ

テント泊で物干し、テントロープ補修、壊れたカラビナ代用、登山靴ソール剥がれ固定、など緊急用に携帯している。φ2mmと細く強度は期待できないが、長さ5mもありサイズが小さく携帯に便利。

対象商品:
68149673
2021-05-17
用途:
水場での結束作業
製造業

細さもちょうど良く、色もカラフルで素晴らしい。長さがさらに長いものがあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする