アクセサリーカラーコード(ロープ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68149752 品番 AC-118914
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
太さ(Φmm)約4 長さ(m)約10 材質ポリエステル 深緑×赤×灰 種類16打(外側)、中芯入り 包装形態袋入り 質量(g)115 色(柄)赤3+灰1 色(本体)深緑 切断荷重(kN)約1.47(144kgf)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
思っていた物が来た
製造業

手触り、結びやすさ、
強度(切れるほど引っ張ってないから結論ではないが、今のところ問題なし)
どれをとっても、予想通りで助かる

対象商品:
68149768
2022-09-13
用途:
アクセサリーつくり
サービス業

素材、カラーともにとても満足。
耐久性も十分ありそうです。

対象商品:
68149786
2021-03-15
用途:
スターターロープの交換
建設業・工事業

なにより、ロープを引いたときにカッコいい
同業他社と差別化が出来て、強度もある
金剛打ち(12打ち)のロープですら、千切ってしまうような環境でしたが
今のところ、千切れることなく使用に耐えています。

対象商品:
68149734
2024-09-05
用途:
バック・アウターのファスナーの金具につけます。
サービス業

以前は、アウトドアショップで購入したが御社も扱があるとは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする