FENCEROPE-1020DBRN フェンス・柵用ロープ まつうら工業 68149795 FENCEROPE-1020DBRN フェンス・柵用ロープ まつうら工業 68149795

フェンス・柵用ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68149795 品番FENCEROPE-1020DBRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
太さ(Φmm)約10 長さ(m)約20 材質ポリエチレン ごげ茶 質量(kg)1.05 種類3ツ打 包装形態丸巻パック テープ長さ(m)約20 切断荷重(kN)約8(815kgf)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
動物侵入防止
松浦商事株式会社 様 (サービス業)

リピートです。
今回もよいものを購入出来ました。
ちょうどよい長さで助かります。

対象商品:
68149795
2020-12-16
用途:
庭園柵更新
サービス業

以前はプラ竹を使って折れては継ぎ足し折れては継ぎ足しを繰り返し、時間も労力もお金もかかっていましたが、こちらに替えてから、壊れない、黒いから中が見やすい、ほつれることがほとんどない。いい事だらけでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする