アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
アトムの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
10Gツヌーガブルー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68149892
品番
HG-232
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
原手は食品加工業に多く採用されるブルー。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
サイズ
M
全長(cm)
23.1
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
18.6
材質
ツヌーガ、スパンデックス、ポリエステル、その他
色
ブルー
ゲージ数
10
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
B、5
機能
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
入数(双)
1
用途
畜産、水産、農産物の食品加工など。
仕様
低発塵性
質量(g)
49
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン