曜日別特売
1556-10P ウレピタンブラック アトム 68149987

1556-10P ウレピタンブラック アトム 68149987
1556-10P ウレピタンブラック アトム 68149987

ウレピタンブラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.8
内容量1袋(10双)注文コード68149987品番1556-10P
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。
すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。
背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。
ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。

用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等ブラックサイズM全長(cm)23.8材質・原手:ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂質量(g)270入数(双)10機能通気性中指長(cm)7.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティングポリウレタン樹脂手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5指マチなしアズワン品番64-8342-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149978
2024-08-07
用途: 建築作業時に使用してます。
建設業・工事業

サイズが豊富で手にフィットして細かい作業等にも使え丈夫です。

対象商品 : 68149996
2022-09-10
用途: 電気工事
庄司電気商会

他の商品より柔らかく手になじむ、おなじ様なものを10年ぐらい前から使っています

対象商品 : 68149996
2020-05-19
用途: 軽作業
有限会社八巻鉄工

ホームセンターなどで何度か購入しましたが、こちらの方が安くて、丈夫で、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする