※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10
仕様
クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68150356
品番
11-MSQA10R-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) M5
追記号
(R) 内部アブソーバ付
仕様
クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し