※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
20
仕様
クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード
68150374
品番
11-MSQA20A-A90L
参考基準価格(税別)
¥79,590
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) M5
追記号
(A) アジャストボルト付
仕様
クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し