ASC-10-2 安定化電源 東京理工舎 68150513

安定化電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68150513品番ASC-10-2
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。

定格入力電圧(V)200定格出力電圧(V)200質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする