画像準備中

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68150802 品番 VSCP-40-N
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。

容量(kVA)8 用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2〜5秒可変 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)60×152×178 定格電流(A)40 設定方式4〜20mA(200Ω), 0.8〜4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0〜98%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする