コルクボード

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68151125 品番 CRB-3045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300 ×18 付属品ピン6本、ヒートン2本、ヒモ1本 材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード 質量(g)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
作業指示書張り付け
カブシキガイシャショウワエイセイセンター 様 (サービス業)

軽くてきれいです。両面コルクで画びょうを刺しても付き抜けることなく使用できます。

対象商品:
68151134
2021-06-23
用途:
ディスプレイ
サービス業

コルクは薄いが使い易い。木製の枠がナチュラルな感じで気にいっています。

対象商品:
68151134
2020-04-25
用途:
日常の買い物
その他業種

縦横どちらでも使えます。
設置がヒートンと紐ですが、軽いので揺れます。揺れにくい設置方法(紐でなく直接ネジなど)ができるとよいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68151152
2020-04-07
用途:
店内展示用
サービス業

三つ購入しましたが、値段も手ごろなのでまた購入致します。

対象商品:
68151134
2021-01-04
用途:
掲示板
田上農園 様 (農・林・水産業)

まぁ,値段なりだと思う.コルクボードがちょっと薄すぎです.ピンが抵抗なく刺さってしまう.

対象商品:
68151143
2019-12-06
用途:
店内掲示物
卸売・小売業

長期に渡ってピンを抜き差ししてゆくといずれスカスカになりそうですが、コストを抑えて売り場の見栄えを作るには問題ないでしょう。

対象商品:
68151152
2018-02-08
用途:
お店の商品PRです
石山塗料株式会社 様

大きさが丁度いいです
(^o^)b
色々情報を貼りだして行きます
(#^.^#)

対象商品:
68151125
2019-04-02
用途:
商品をボードにくくりつけての展示用(展示会使用)
製造業

枠木に取り付けられているコルクは、枠木にしっかりと接着剤で取り付けられているので、枠木内でコルクが動かないで安定しているのが良い。
ただし、枠木の模様がバラバラなので、見た目が良くない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする