インターフェース
【USB】Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【ビデオ出力】NTSC、PALから選択可能
【入出力端子】オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)、DC入力端子(ACアダプター EH-67/EH-67s(別売)用)
【HDMI出力】HDMI端子経由で接続可能
電池寿命
【静止画撮影時】約600コマ(アルカリ電池使用時)、約1240コマ(リチウム電池使用時)、約750コマ(EN-MH2使用時)
【動画撮影時(実撮影電池寿命)】約1時間30分(アルカリ電池使用時)、約4時間30分(リチウム電池使用時)、約2時間35分(EN-MH2使用時)
液晶モニター
【モニター】広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階)、チルト式(下方約85°、上方約90°可動)
【視野率】撮影時:上下左右とも約99%(対実画面)、再生時:上下左右とも約99%(対実画面)
動画
【記録画素数/フレームレート(記録レート)】1080/30p(初期設定):1920×1080(29.97fps)、1080/60i:1920×1080(59.94fields/s[センサー出力は約60コマ/秒])、720/30p:1280×720(29.97fps)、480/30p:640 ×480(29.97fps)、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080
【その他の機能】手ブレ補正、風切り音低減可能
内蔵フラッシュ撮影範囲
調光範囲(ISO感度設定オート時)
約0.5〜6.9m(広角側)
約3.5m(望遠側)
有効画素数1602万画素
色ブラック
映像素子1/2.3型原色CMOS
質量(g)約542(アルカリ単3形電池、メモリーカード含む)
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(4本)、レンズキャップ LC-CP31(レンズキャップ用ひも付)、USBケーブル UC-E16
電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各4本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×4本(別売)
適合規格DCF、Exif2.3
方式【オートフォーカス】コントラスト検出方式、【Wi-Fi(無線LAN)】認証方式/オープンシステム、WPA2-PSK
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.5×78.3×94.9(突起部除く)
レンズ光学40倍ズーム、NIKKORレンズ
準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)
記録媒体内蔵メモリー(約20MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1
総画素数1676万画素
周波数範囲(MHz)(中心周波数)2412〜2462(1〜11ch)
ズーム電子ズーム/最大4倍(35mm判換算で約3600mm相当の撮影画角)、ダイナミックファインズーム/最大2倍(35mm判換算で約1800mm相当の撮影画角)
動作環境使用温度/0℃〜40℃、使用湿度/85%以下(結露しないこと)
シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
撮影範囲先端レンズ面中央から約30cm〜∞(広角側)、約3.5m〜∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm〜∞(広角側)
焦点距離(mm)4.0〜160mm(35mm判換算22.5〜900mm相当の撮影画角)
ねじ穴【三脚】1/4(ISO 1222)
レンズ構成9群12枚(EDレンズ3枚)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
露出補正±2段の範囲で1/3段刻み
開放F値f/3-6.5
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式、制御段数/2(f/3、f/6[広角側])
露出制御プログラムオート
セルフタイマー10秒、2秒、5秒([自分撮りタイマー])
AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF
手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)、補正効果/3.0段(静止画)
ISO感度設定ISO 125〜1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)
測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
連写モード単写、連写H[約9コマ/秒で約7コマ(16M)]、連写L[約2コマ/秒で約7コマ(16M)]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で25コマ連続撮影)
撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、比較明合成、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、月、鳥)、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ベストフェイスモード、ショートムービーショー
言語表示日本語、英語
シャッタースピード1/1500〜1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡])
記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592]、1:1[3456×3456]
調光方式モニター発光によるTTL自動調光