インターフェース
【USB】Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【入出力端子】Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
【HDMI出力】HDMI端子経由で接続可能
電池寿命
【静止画撮影時】約270コマ(EN-EL12使用時)
【動画撮影時(実撮影電池寿命)】約50分(1080/30p、EN-EL12使用時)
液晶モニター
【モニター】広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGBW)、輝度調節機能付き(6段階)、チルト方式
【視野率】撮影時:上下左右とも約98%(対実画面)、再生時:上下左右とも約100%(対実画面)
動画
【記録画素数/フレームレート(記録レート)】2160/30p(4K UHD):3840×2160(29.97fps)、1080/30p(初期設定):1920×1080(29.97fps)、1080/60p:1920×1080(59.94fps)、720/30p:1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080
【その他の機能】手ブレ補正、風切り音低減可能
内蔵フラッシュ撮影範囲
調光範囲(ISO感度設定オート時)
約0.5〜6.0m(広角側)
約1.5〜3.0m(望遠側)
有効画素数2029万画素
色シルバー
映像素子1/2.3型原色CMOS
質量(g)約299(電池、メモリーカード含む)
付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個
方式【オートフォーカス】コントラスト検出方式、【Wi-Fi(無線LAN)】認証方式/オープンシステム、WPA2-PSK
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×66.5×39.9(突起部除く)
レンズ光学35倍ズーム、NIKKORレンズ
準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)
記録媒体内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1
充電時間約2時間20分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間)
総画素数2114万画素
周波数範囲(MHz)(中心周波数)2412〜2462(1〜11ch)
ズーム電子ズーム/最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当の撮影画角)、ダイナミックファインズーム/最大2倍(35mm判換算で約1680mm相当の撮影画角)
動作環境使用温度/0℃〜40℃、使用湿度/85%以下(結露しないこと)
シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm〜∞(広角側)、約2.0m〜∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm〜∞(広角側)
焦点距離(mm)4.3〜151mm(35mm判換算24〜840mm相当の撮影画角)
ねじ穴【三脚】1/4(ISO 1222)
レンズ構成11群13枚(EDレンズ4枚)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
露出補正±2段の範囲で1/3段刻み
開放F値f/3.4-6.9
絞り電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り、制御段数/7(1/3EVステップ)(広角側)(A、Mモード)
露出制御プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出
セルフタイマー10秒、2秒、5秒(自分撮りタイマー)
AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF
手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用(静止画、動画)、補正効果/4.0段(静止画)
ISO感度設定ISO 80〜1600、ISO 3200(P、S、A、Mモード時に設定可能)
測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
連写モード単写、連写H[約7コマ/秒で約7コマ(20M:NORMAL時)]、連写L[約2.2コマ/秒で約15コマ(20M:NORMAL時)]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で約50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で約25コマ連続撮影)
撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、比較明合成、スーパーラプス動画、ベストフェイス)、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ショートムービーショーモード、P、S、A、M
言語表示日本語、英語
シャッタースピード1/2000〜1秒、1/2000〜8秒(S、A、MモードでISO 80、100、200固定時)、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの「比較明合成」の「星軌跡」)
記録画素数20M[5184×3888](初期設定)、10M[3648×2736]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(15M)[5184×2920]、1:1[3888×3888]
調光方式モニター発光によるTTL自動調光