※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個サイズ10仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し接続ポート位置(3) 標準型、90°注文コード68151318品番MSQA10H3X-M9NL-X232
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます他の種類を見る