※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MSQA/B - 外部アブソーバ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10
仕様
オーダーメイド仕様:(-) 標準品、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
注文コード
68151327
品番
MSQA10H4-M9BV
参考基準価格(税別)
¥78,980
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・接続ポート位置
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
サイズ
10
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
仕様
オーダーメイド仕様:(-) 標準品、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し