※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ10 仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 接続ポート位置(4) 対称型、180° 注文コード68151415 品番MSQA10L4X-M9BZ-X232
参考基準価格(税別)¥85,030 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 サイズ10 接続ポート位置(4) 対称型、180° ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付 ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ 仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする