MSQA20H5-M9BW MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMC 68151494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ20仕様オーダーメイド仕様:(-) 標準品、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し接続ポート位置(5) 対称型、90°注文コード68151494品番MSQA20H5-M9BW
参考基準価格(税別)¥83,050販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付サイズ20接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ仕様オーダーメイド仕様:(-) 標準品、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする