※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個サイズ20仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し接続ポート位置(3) 標準型、90°注文コード68151616品番MSQA20L3X-M9BAL-X232
参考基準価格(税別)¥91,580販売価格(税込)¥91,278販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます他の種類を見る