※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個サイズ20仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し接続ポート位置(5) 対称型、90°注文コード68151738品番MSQA20L5X-M9BWV-X232
参考基準価格(税別)¥89,930販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます他の種類を見る