アイトス
AZ-6413 超制電 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ホワイト
シルバーグレー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68153705
品番
AZ6413
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。
色
シルバーグレー
サイズ
M
仕様
透け防止裏地付、脇ゴム仕様、バックルカバー付
材質
ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
適合規格
IEC 61340-5-1、JIS T8118
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
66~71
機能
制電
アズワン品番
64-4938-37
生地
超制電ツイル
色番
003
生地性能
帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。