AZ-6410 超制電 長袖ブルゾン(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68154256 品番 AZ6410
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。

ホワイト サイズLL 仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖) 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 適合規格IEC 61340-5-1、JIS T8118 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)69 機能制電 アズワン品番64-4937-86 生地超制電ツイル 色番001 生地性能帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする