アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの ズボン クリーンウェア
AZ-1255 低発塵クリーンワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
色
シルバーグレー
注文コード
68154441
品番
AZ1255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
色
シルバーグレー
サイズ
M
仕様
脇ゴム仕様
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル60)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
65〜71
JIS規格
JIS T8118適合
生地
リサイクルポプリン
色番
003
生地性能
帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。