イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 扉部品
イマオコーポレーションの ロック、鍵、キー
スピンロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68155002
品番
QCSPL0920-S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
120
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
色(本体)
ブラック
適合シャフト径(Φmm)
20
材質(クランパー)
SUS630