画像準備中

エルゴ ウィングナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)16 取付部おねじ 注文コード68155176 品番EWN48B-16-RE
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥513
販売価格(税別)
466
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など246種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)13 種類T字形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 色(キャップ)つや消しレッド 色(本体)つや消しブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)S10C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする