照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●形状:丸型●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 注文コード68155214 品番LA128AY-11DZ-24V-G
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。

仕様●形状:丸型●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9397-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする