共立電子産業
共立電子産業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
共立電子産業の スイッチ
共立電子産業の 押しボタンスイッチ
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状:丸型●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
注文コード
68155239
品番
LA128AY-11DZ-12V-Y
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様
●形状:丸型●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:Φ18mm×(H)11mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9397-04