TUFTOP 防水運動靴 白 TT1700WHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード68155345 品番TT1700WH255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生活防水(接地面より4cm4時間)※完全防水ではありません
底裏にポイントラバーあり
取り外し可能なカップインソール

仕様●サイズ:25.5cm●カラー:白●材質:アッパー/合成皮革、底/合成底 アズワン品番65-9397-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする