アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの 上着 クリーンウェア
AZ-1230 低発塵クリーンワーク 長袖ブルゾン(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68155385
品番
AZ1230
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
51.5
着丈(cm)
60
JIS規格
JIS T8118適合
生地
リサイクルポプリン
色番
001
生地性能
帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。