LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 一般 逆富士 固定出力タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68155526 品番MY-V420330/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用

定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 消費電力(W)13.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 定格固定出力・段調光機能付 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68155526 MY-V420330/N AHTN 18804348 MY-V420430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68155474
2024-02-15
用途:
メンテナンスのため

ライトを取り付け直しました。
簡単に出来て問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする